{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 20 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7.8 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.05 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.08 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202305 8 | |
EAN / GTIN | 4045197931498 | |
Número del fabricante | 202305 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 8 mm
a petición
En stock
217 piezas en stock
US $ 41.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
249 piezas en stock
US $ 35.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
134 piezas en stock
US $ 41.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Longitud total L | 58 | 58 | 58 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Ángulo de hélice | 45 | 30 | 30 |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.1 | 0.2 | 0.1 |