{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1.5 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 3 mm | |
Longitud total L | 38 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Forma del mango | HA | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.005 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.006 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202305 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931375 | |
Número del fabricante | 202305 1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 1,5 mm
a petición
En stock
187 piezas en stock
US $ 29.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
267 piezas en stock
US $ 25.44
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
US $ 29.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D al contornear |
Refrigeración interior | no | no | no |
Tipo | N | N | N |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
⌀ de mango Ds | 3 | 3 | 3 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |