{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 2 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 4 mm | |
Longitud total L | 38 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Forma del mango | HA | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.01 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0.011 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202305 2 | |
EAN / GTIN | 4045197931399 | |
Número del fabricante | 202305 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de MDI 2 mm
a petición
En stock
271 piezas en stock
US $ 29.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
216 piezas en stock
US $ 25.44
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
212 piezas en stock
US $ 29.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud total L | 38 | 38 | 38 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tipo | N | N | N |
Número de dientes Z | 3 | 2 | 3 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.1 | 0.1 | 0.1 |