{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 9.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 69 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.018 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191200 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100801 | |
Número del fabricante | 191200 9,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa mango cilíndrico HSS-Co8 9,5 mm
a petición
En stock
148 piezas en stock
US $ 27.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
US $ 42.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 | 90 |
Longitud total L | 69 | 48 |
Norm | DIN 844 B | Norma de fábrica |
Mango | DIN 1835 B con h6 | HB con h6 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS PM |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |