Fresa mango cilíndrico HSS-Co8, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 14mm

Número de artículo: 191200 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
145 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 14 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 26 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0.024 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 191200 14
EAN / GTIN 4045197100856
Número del fabricante 191200 14

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
83
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
25
Acero < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte frontal para inmersión.
Destalonado excéntrico.

Nota:

Como fresa para agujeros largos (tolerancia e8) o como fresa con mango.
El 50 % más de rendimiento en el arranque de viruta
respecto a fresas con 2 filos.
Espacios de virutas mayores que en las fresas con mango cilíndrico de varios filos (favorable en el caso de material blando). Para fresar ranuras de taladro.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa mango cilíndrico HSS-Co8, Sin revestimiento, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 14mm

Fresa mango cilíndrico HSS-Co8, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 14mm

a petición
En stock
145 piezas en stock
US $ 54.14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock
US $ 103.84
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
152 piezas en stock
US $ 61.22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
105 piezas en stock
US $ 69.32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
268 piezas en stock
US $ 56.20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock
US $ 94.99
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
104 piezas en stock
US $ 82.89
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
351 piezas en stock
US $ 57.68
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 64.76
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock
US $ 110.92
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock
US $ 83.78
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
US $ 131.86
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo del chaflán angular 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 45 grados
Refrigeración interior no no no no no no no no no no no no
Mango DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6
Longitud de filo Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 53 mm 26 mm 26 mm 26 mm 35 mm 26 mm
Tolerancia ⌀ nominal e8 e8 e8 e8 k10 k10 k10 k10 k12 k12 js12 k10
Número de dientes Z 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4
⌀ de mango Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 16 mm 12 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra