{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 24 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 45 mm | |
Longitud total L | 121 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.04 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191200 24 | |
EAN / GTIN | 4045197100917 | |
Número del fabricante | 191200 24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa mango cilíndrico HSS-Co8, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 24mm
a petición
En stock
31 piezas en stock
US $ 118.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 123.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
US $ 118.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 134.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 118.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
⌀ de corte DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Longitud de filo Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 45 mm |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30-40 grados | 30 grados | 30 grados |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.042 mm | 0.07 mm | 0.031 mm |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |