{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 450 mm | |
Dientes por pulgada | 8 | |
Material de corte | HSS | |
Dentado | normal | |
Anchura | 38 mm | |
Espesor | 2 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 8.5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171150 450/8 | |
EAN / GTIN | 4045197095213 | |
Número del fabricante | 171150 450/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoja de sierra mecánica para Kasto 450/8
a petición
En stock
149 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 24.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 20.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 32.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 26.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 38 | 32 |
Material de corte | HSS | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 8.5 | 10.5 |
Espesor | 2 | 2 |
Dientes por pulgada | 8 | 8 |
Dentado | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |