{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 350 mm | |
Dientes por pulgada | 6 | |
Material de corte | HSS | |
Dentado | normal | |
Anchura | 32 mm | |
Espesor | 2 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 8.5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171150 350/6 | |
EAN / GTIN | 4045197095145 | |
Número del fabricante | 171150 350/6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoja de sierra mecánica para Kasto 350/6
a petición
En stock
124 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 19.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 16.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
92 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 19.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 15.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud L | 350 | 350 |
Material de corte | HSS | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 8.5 | 8.5 |
Espesor | 2 | 1.6 |
Dientes por pulgada | 6 | 6 |
Dentado | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |