{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 400 mm | |
Dientes por pulgada | 8 | |
Material de corte | HSS | |
Dentado | normal | |
Anchura | 32 mm | |
Espesor | 2 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 8.5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171150 400/8 | |
EAN / GTIN | 4045197095176 | |
Número del fabricante | 171150 400/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra mecánica para Kasto, HSS, Longitud L / dientes por pulgada: 400/8
a petición
En stock
30 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 20.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 17.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 21.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 17.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 32 mm | 32 mm |
Material de corte | HSS | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 8.5 mm | 8.5 mm |
Espesor | 2 mm | 1.6 mm |
Dientes por pulgada | 8 | 8 |
Dentado | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |