{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | MD K10 | |
Norma | DIN 8093 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 28 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 62 mm | |
Longitud total L | 101 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 6.3 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.12 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0.1 mm - 0.2 mm | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164500 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197252036 | |
Número del fabricante | 164500 6,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico MD H7 6,5 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
US $ 149.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 69.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
213 piezas en stock
US $ 39.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Norma | DIN 8093 | DIN 212 B | DIN 206 B |
Longitud de filo Lc | 28 | 28 | 50 |
Material de corte | MD K10 | HSS E | HSS |
Tolerancia | H7 | H7 | H7 |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |