{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | MD K10 | |
Norma | DIN 8093 | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 55 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 5.6 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.12 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0.1 mm - 0.2 mm | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164500 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197252012 | |
Número del fabricante | 164500 5,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador mecánico MD H7 5,5 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
US $ 127.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
204 piezas en stock
US $ 38.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 |
Longitud de voladizo L1 | 55 | 57 |
Longitud total L | 93 | 93 |
⌀ nominal DC | 5.5 | 5.5 |
Longitud de filo Lc | 26 | 47 |
Material de corte | MD K10 | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante |