Escariador mecánico MD H7 4,5 mm

Número de artículo: 164500 4,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: MD K10
  • Norma: DIN 8093
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: Mango cilíndrico con h6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 4.5 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Tolerancia H7
    Material de corte MD K10
    Norma DIN 8093
    Refrigeración interior no
    Mango Mango cilíndrico con h6
    Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
    Longitud de filo Lc 21 mm
    Longitud de voladizo L1 45 mm
    Longitud total L 80 mm
    Número de filos Z 6
    ⌀ de mango Ds 4.5 mm
    Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0.12 mm/rev.
    Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0.1 mm
    Tolerancia de mango h9
    anillo de color sin
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 164500 4,5
    EAN / GTIN 4045197251992
    Número del fabricante 164500 4,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    35
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    30
    Acero < 500 N/mm²
    P
    20
    Acero < 750 N/mm²
    P
    13
    Acero < 900 N/mm²
    P
    10
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    8
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    20
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Filos largos, ranurados con espiral a la izquierda. División extremadamente desigual a partir de tam. 2. Así el taladro resultante es absolutamente redondo y sin marcas de vibración.

    Aplicación:

    En máquinas estables, que giran sin excentricidad. Duración y precisión dimensional superiores a las de los escariadores HSS.

    Material de corte:

    Tam. 1 − 13 de metal duro integral.
    Tam. 14 − 16 equipados con placas de corte de MD; por detrás, fajas guía duras de acero para nitrurar.