{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9.5 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Tolerancia | configurable | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Empleo con tipo de perforación | con agujero ciego | |
Intervalo de ⌀ | 9.201 mm - 9.700 mm | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 80 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en aluminio fundición | 1.5 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0.1 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Serie | Master Alu | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164405 9,5 | |
EAN / GTIN | 4062406283988 | |
Número del fabricante | 164405 9,5 |