Escariador MDI de aluminio de alto rendimiento GARANT Master Alu HPC agujero ciego, DLC, ⌀ nominal DC: 17mm

Número de artículo: 164405 17
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tolerancia: configurable
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 17 mm
Recubrimiento DLC
Tolerancia configurable
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Mango DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Empleo con tipo de perforación con agujero ciego
Intervalo de ⌀ 16.201 mm - 17.200 mm
Longitud de filo Lc 15 mm
Longitud de voladizo L1 102 mm
Longitud total L 150 mm
Número de filos Z 6
⌀ de mango Ds 18 mm
Avance f en aluminio fundición 2.4 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0.2 mm
anillo de color amarillo
Serie Master Alu
Tolerancias configurables A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC
Cualidades configurables 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 164405 17
EAN / GTIN 4062406284084
Número del fabricante 164405 17
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
250
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Escariadores especiales HPC de última generación para el mecanizado de aluminio, con geometría de corte mejorada y sustrato de metal duro perfeccionado.
Cortes extracortos para aumentar los valores de corte. Estrategia de refrigeración optimizada por las salidas de refrigerante dispuestas radialmente con orientación directa al corte.

Modelo conforme a CN con ⌀ de mango recto para un asiento estandarizado, especialmente en platos de sujeción de expansión hidráulica ode alta precisión.
Máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso gracias a la división desigual de los cortes y la configuración especial de la anchura del chaflán redondo.
Versión con recubrimiento de DLC ta-C.
Especificaciones de tolerancia:
Configurable: escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus requisitos.
H7: versión para tolerancia de perforación H7 según DIN1420.

Aplicación:

Modelo especial para perforaciones de agujero ciego.

Atención:

Actualización del revestimiento con cambio de color de antracita DLC a arcoíris DLC con un nivel de rendimiento comparable o superior.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra