Escariador MDI de aluminio de alto rendimiento GARANT Master Alu HPC agujero ciego, DLC, ⌀ nominal DC: 10mm

Número de artículo: 164405 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: configurable
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 10 mm
Recubrimiento DLC
Tolerancia configurable
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Mango DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Empleo con tipo de perforación con agujero ciego
Intervalo de ⌀ 9.701 mm - 10.200 mm
Longitud de filo Lc 12 mm
Longitud de voladizo L1 80 mm
Longitud total L 120 mm
Número de filos Z 6
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance f en aluminio fundición 1.8 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0.1 mm
anillo de color amarillo
Serie Master Alu
Tolerancias configurables A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC
Cualidades configurables 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 164405 10
EAN / GTIN 4062406283995
Número del fabricante 164405 10

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
250
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Escariadores especiales HPC de última generación para el mecanizado de aluminio, con geometría de corte mejorada y sustrato de metal duro perfeccionado.
Cortes extracortos para aumentar los valores de corte. Estrategia de refrigeración optimizada por las salidas de refrigerante dispuestas radialmente con orientación directa al corte.

Modelo conforme a CN con ⌀ de mango recto para un asiento estandarizado, especialmente en platos de sujeción de expansión hidráulica ode alta precisión.
Máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso gracias a la división desigual de los cortes y la configuración especial de la anchura del chaflán redondo.
Versión con recubrimiento de DLC sp2.
Especificaciones de tolerancia:
Configurable: escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus requisitos.
H7: versión para tolerancia de perforación H7 según DIN1420.

Aplicación:

Modelo especial para perforaciones de agujero ciego.

Atención:

Beschichtungsupdate mit Farbänderung von anthrazit DLC zu regenbogenfarbener DLC bei vergleichbarem oder besserem Leistungsniveau.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra