{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Empleo con tipo de perforación | con agujero ciego | |
Intervalo de ⌀ | 16.210 mm - 17.200 mm | |
Longitud de filo Lc | 25 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 97 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Avance f en aluminio fundición | 1.7 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0.3 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164347 17 | |
Número del fabricante | 164347 17 |