Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Escariador MDI HPC agujero ciego 16H7 mm

Número de artículo: 164347 16H7

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 16 mm
Recubrimiento DLC
Tolerancia H7
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Mango DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Empleo con tipo de perforación con agujero ciego
Longitud de filo Lc 25 mm
Longitud de voladizo L1 97 mm
Longitud total L 150 mm
Número de filos Z 6
⌀ de mango Ds 16 mm
Avance f en aluminio fundición 1.7 mm/rev.
⌀ de broca recomendado en fundición de aluminio 15.8 mm
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0.3 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color amarillo
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 164347 16H7
Número del fabricante 164347 16H7

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
250
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado; sobre todo, en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. De esta forma se consigue la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso. Ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con alimentación interna de refrigerante para el uso HPC, lo que hace disminuir los costes de producción.
Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.
Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.

Aplicación:

Para el escariado HPC/HSC de perforaciones de agujero ciego.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.° 164405.