{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de avellanador | 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
⌀ espiga | 3,2 mm | |
Material de corte | HSS E | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 1866 A | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
para tamaño de tornillos | M3 | |
Longitud total L | 71 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.09 mm/rev. | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ del taladro previo | 3.2 mm | |
Altura del escalonado L1 1. Nivel con bisel | 3.5 mm | |
Longitud de filo lc | 14 mm | |
Ángulo de punta | 90 grados | |
Tipo de producto | Avellanador plano |
Número de artículo | 155600 6X3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197462794 | |
Número del fabricante | 155600 6X3,2 |