Avellanador mini para agujero pasante 90° 3,3X1,7 mm

Número de artículo: 155600 3,3X1,7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del avellanador D1 × ⌀ de espiga D2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 1866 A
  • Mango: Mango cilíndrico
  • Ángulo de escalonado de avellanado: 90

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de avellanador 3.3 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
⌀ espiga 1,7 mm
Material de corte HSS E
Número de filos Z 3
Norma DIN 1866 A
Mango Mango cilíndrico
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
para tamaño de tornillos M1,6
Longitud total L 56 mm
⌀ de mango Ds 3.3 mm
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0.07 mm/rev.
Refrigeración interior no
⌀ del taladro previo 1.7 mm
Altura del escalonado L1 1. Nivel con bisel 2 mm
Longitud de filo lc 10 mm
Ángulo de punta 90 grados
Tipo de producto Avellanador plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 155600 3,3X1,7
EAN / GTIN 4045197462756
Número del fabricante 155600 3,3X1,7

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Avellanadores de ranura espiral con espiga de guía larga.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Aplicación:

Para agujeros pasantes grado de calidad fino (valores ISO) según DIN 69.
Para tornillos avellanados según ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Nota:

Tam. 4,6×2,4 no está determinado en DIN.