{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de avellanador | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
⌀ espiga | 5,3 mm | |
Material de corte | HSS E | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 1866 A | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
para tamaño de tornillos | M5 | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.12 mm/rev. | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ del taladro previo | 5.3 mm | |
Altura del escalonado L1 1. Nivel con bisel | 5.5 mm | |
Longitud de filo lc | 18 mm | |
Ángulo de punta | 90 grados | |
Tipo de producto | Avellanador plano |
Número de artículo | 155600 10X5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197462817 | |
Número del fabricante | 155600 10X5,3 |