{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 50 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Mango | Cono Morse | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 16 mm | |
Longitud total L | 160 mm | |
Cono Morse CM | 3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150860 50 | |
EAN / GTIN | 4045197087430 | |
Número del fabricante | 150860 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanadores cónicos forma D 60° 50 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 179.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
US $ 180.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
180 piezas en stock
US $ 125.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
US $ 265.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN |
Longitud total L | 160 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Cono Morse CM | 3 | 3 | 3 | 3 |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.25 mm/rev. | 0.25 mm/rev. | 0.25 mm/rev. | 0.25 mm/rev. |