{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Mango | Cono Morse | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 6.3 mm | |
Longitud total L | 112 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150860 25 | |
EAN / GTIN | 4045197087409 | |
Número del fabricante | 150860 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanadores cónicos forma D 60° 25 mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 69.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
US $ 90.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
US $ 62.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
US $ 130.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Cono Morse CM | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 6.3 mm | 3.8 mm | 3.8 mm | 3.8 mm |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | 0.2 mm/rev. | 0.2 mm/rev. | 0.2 mm/rev. |