Avellanadores cónicos forma D 60°, Sin revestimiento, ⌀ DC: 16mm

Número de artículo: 150860 16
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ángulo de punta del avellanador: 60
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 334
  • Mango: Cono Morse

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 16 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador 60 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma DIN 334
Mango Cono Morse
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 4 mm
Longitud total L 90 mm
Cono Morse CM 1
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0.14 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Identificación y clasificación

Número de artículo 150860 16
Copiar
EAN / GTIN 4045197087393
Copiar
Número del fabricante 150860 16
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
33
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
28
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
27
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
65
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Los espacios de virutas están rectificados de pieza llena hasta el tamaño 31,5. El cono de avellanado y el perímetro están destalonados y se cortan libremente. Gracias a ello se consigue en el avellanado profundo el mismo corte fácil y sin vibraciones que en el desbarbado o en el avellanado normal.

Aplicación:

Para el avellanado y el desbarbado sin vibraciones.
Especialmente apropiados para avellanar orificios de núcleo de rosca y para avellanados en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.