{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de avellanadores | 6 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150320 6 | |
EAN / GTIN | 4045197086044 | |
Número del fabricante | 150320 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Juego de avellanadores cónicos n.º 150175 con caja 90° 6
a petición
En stock
411 piezas en stock
US $ 104.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
308 piezas en stock
US $ 144.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 308.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
US $ 190.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 175.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de avellanadores | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiN | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | verde | verde | sin |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |