Juego de avellanadores cónicos n.º 150180 con caja 90°, TiN, Cantidad de avellanadores: 6

Número de artículo: 150340 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
155 piezas en stock 155 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de avellanadores precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de avellanadores 6
Recubrimiento TiN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
anillo de color verde
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150340 6
EAN / GTIN 4045197086075
Número del fabricante 150340 6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
Acero < 1100 N/mm²
P
8
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos en caja. Práctico para montaje y talleres.
Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

Contenido:

1 avellanador de cada tam.: Tam. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Nota:

Caja vacía para 6 o 7 avellanadores, ver n.° 150370.