{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1.5 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.09 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150175 6 | |
EAN / GTIN | 4045197085702 | |
Número del fabricante | 150175 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Avellanadores cónicos 90° 6 mm
a petición
En stock
585 piezas en stock
US $ 11.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
832 piezas en stock
US $ 16.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | M3 |
Refrigeración interior | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 |
Tolerancia de mango | h9 | h9 |
Material de corte | HSS | HSS |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |