{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M36 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Altura de paso | 4 mm | |
Ancho de llave | 60 mm | |
Altura | 25 mm | |
Sentido del corte | derecha | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140920 M36 | |
EAN / GTIN | 4062406221935 | |
Número del fabricante | 140920 M36 |