Terraja Hexágono, M: M27

Número de artículo: 140920 M27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 382
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M27
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma DIN 382
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Altura de paso 3 mm
Ancho de llave 60 mm
Altura 25 mm
Sentido del corte derecha
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 140920 M27
EAN / GTIN 4062406221904
Número del fabricante 140920 M27

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Hexágono exterior para medidas de llave normalizadas. Sin corte inicial helicoidal. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Nota:

Especialmente apropiado para repasar roscas dañadas o para cortar en zonas de difícil acceso.