{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M3 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Altura de paso | 0.5 mm | |
Ancho de llave | 18 mm | |
Altura | 5 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140920 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197083845 | |
Número del fabricante | 140920 M3 |