{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | 7/16-20 UNF | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Clase de tolerancia | 2BX | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.27 mm | |
Pasos por pulgada | 20 | |
⌀ de rosca | 11.11 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 6.2 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 9.9 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 27.78 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138010 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197901774 | |
Número del fabricante | 138010 7/16-20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 7/16-20
a petición
En stock
63 piezas en stock
US $ 102.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 89.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
US $ 102.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 89.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 64.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
US $ 50.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Longitud total L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Paso de rosca | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 2,5×D en agujero ciego |
⌀ de mango Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |