Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 2,5X0,35

Número de artículo: 132905 2,5X0,35
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sriegio dydis M2,5×0,35
Danga AlTiX
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 374
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,35 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 1,8 mm
Kiaurymės ⌀ 2,15 mm
Sriegio ⌀ 2,5 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Serija Master Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 7,5 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identificación y clasificación

Número de artículo 132905 2,5X0,35
Copiar
EAN / GTIN 4062406208356
Copiar
Número del fabricante 132905 2,5X0,35
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
30
Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
35
Aluminio > 10 % Si
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
20
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
30
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
30
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
25
Acero < 1100 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
12
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
8
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
10
INOX > 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
8
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
20
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
20
Uni
apto para / [m/min]
 
Aceite
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Modelis:

GARANT Master Tap universalus sriegiklis, sukurta naudoti saugiai apdirbant įvairias medžiagas.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą dilimui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra