Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6-40

Número de artículo: 138010 6-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UNF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Clase de tolerancia: 2BX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Tap
Tamaño de rosca 6-40 UNF
Recubrimiento AlTiX
Tipo de rosca UNF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Clase de tolerancia 2BX
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0.635 mm
Pasos por pulgada 40
⌀ de rosca 3.51 mm
Longitud total L 56 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Vástago cuadrado □ 3 mm
⌀ de agujero para roscar 2.95 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 27.78 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 138010 6-40
EAN / GTIN 4062406209254
Número del fabricante 138010 6-40

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
30
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal Master Tap GARANT, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para una evacuación de virutas óptima.

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME − B1.1.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra