{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | 7/8-9 UNC | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Clase de tolerancia | 2BX | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2.822 mm | |
Pasos por pulgada | 9 | |
⌀ de rosca | 22.23 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Vástago cuadrado □ | 14.5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 19.5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 55.56 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137870 7/8-9 | |
EAN / GTIN | 4045197901620 | |
Número del fabricante | 137870 7/8-9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Macho de roscar a máquina HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 7/8-9
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 210.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 243.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 171.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 243.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 148.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 157.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | azul | azul | verde | verde | verde |
Pasos por pulgada | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
⌀ de rosca | 22.23 mm | 22.23 mm | 22.23 mm | 22.23 mm | 22.23 mm | 22.23 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Clase de tolerancia | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |