{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | 4-40 UNC | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2BX | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0.635 mm | |
Pasos por pulgada | 40 | |
⌀ de rosca | 2.84 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 3.5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2.7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2.35 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 7.1 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137870 4-40 | |
EAN / GTIN | 4045197901514 | |
Número del fabricante | 137870 4-40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Macho de roscar a máquina HSS-E-PM 4-40
a petición
En stock
69 piezas en stock
US $ 57.68
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
US $ 44.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
US $ 52.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
US $ 21.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 18.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Recubrimiento | AlTiX | Sin revestimiento | TiAlN | TiN | Sin revestimiento |
Paso de rosca | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 |
Vástago cuadrado □ | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Material de corte | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Ángulo de hélice | 40 | 20 | 45 | 40 | 40 |
Profundidad de rosca | 7.1 | 5.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |