{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M20×1,5 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.5 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Vástago cuadrado □ | 12 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 18.5 mm | |
⌀ de rosca | 20 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 50 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137170 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406374679 | |
Número del fabricante | 137170 20X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 20X1,5
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 133.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
US $ 176.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiN | nitrurados |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados |
Longitud total L | 125 mm | 125 mm |
Tipo de rosca | MF | MF |
Sentido del corte | derecha | derecha |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm |