{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12×1 | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 11 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 30 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137170 12X1 | |
EAN / GTIN | 4062406374617 | |
Número del fabricante | 137170 12X1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 49.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
US $ 59.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
125 piezas en stock
US $ 101.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 4 | 3 |
Paso de rosca | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Profundidad de rosca | 30 mm | 36 mm | 30 mm |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 2,5×D en agujero ciego |