{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | G5/8 | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 22.91 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Vástago cuadrado □ | 14.5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 21 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 68.73 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133330 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901187 | |
Número del fabricante | 133330 G5/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM G5/8
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 275.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 175.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 302.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 180.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 4 | 3 | 4 | 4 |
anillo de color | verde | azul | azul | verde |
Tipo de rosca | G | G | G | G |
Paso de rosca | 1.814 | 1.814 | 1.814 | 1.814 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ de agujero para roscar | 21 | 21 | 21 | 21 |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |