{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Tap | |
Tamaño de rosca | G1/2 | |
Recubrimiento | AlTiX | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 20.96 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Vástago cuadrado □ | 12 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 19 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 62.88 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133330 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197901170 | |
Número del fabricante | 133330 G1/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, G: G1/2
a petición
En stock
43 piezas en stock
US $ 225.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
157 piezas en stock
US $ 117.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
US $ 130.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
478 piezas en stock
US $ 247.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
US $ 127.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
US $ 205.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
US $ 225.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Recubrimiento | AlTiX | Sin revestimiento | vaporizado | TiAlN | TiN | TiCN | DLC |
anillo de color | verde | sin | azul | azul | verde | rojo | amarillo |
Paso de rosca | 1.814 mm | 1.814 mm | 1.814 mm | 1.814 mm | 1.814 mm | 1.814 mm | 1.814 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Profundidad de rosca | 62.88 mm | 62.88 mm | 62.88 mm | 62.88 mm | 62.88 mm | 62.88 mm | 62.88 mm |