{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiCN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.5 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Vástago cuadrado □ | 11 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 16.5 mm | |
⌀ de rosca | 18 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | rojo | |
Serie | Master Tap | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 54 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132855 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406236649 | |
Número del fabricante | 132855 18X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HSS-E-PM forma E 6HX, TiCN, MF: 18X1,5
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 179.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
660 piezas en stock
US $ 127.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
US $ 165.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
US $ 182.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
US $ 104.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Longitud total L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Paso de rosca | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
⌀ de mango Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |