{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiCN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.25 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5.5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 8.8 mm | |
⌀ de rosca | 10 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | rojo | |
Serie | Master Tap | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 30 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132855 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406236588 | |
Número del fabricante | 132855 10X1,25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HSS-E-PM forma E 6HX, TiCN, MF: 10X1,25
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
37 piezas en stock
37 pieces available in 9-12 working days
US $ 83.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
145 piezas en stock
145 pieces available in 9-12 working days
US $ 58.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
79 piezas en stock
79 pieces available in 9-12 working days
US $ 76.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
23 piezas en stock
23 pieces available in 9-12 working days
US $ 85.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
40 piezas en stock
40 pieces available in 9-12 working days
US $ 36.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Paso de rosca | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.25 mm |
⌀ de agujero para roscar | 8.8 mm | 8.8 mm | 8.8 mm | 8.8 mm | 8.8 mm |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Profundidad de rosca | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
⌀ de mango Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |