{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29 mm | |
Mango | DIN 6535 HE con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 41 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.18 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122320 8 | |
EAN / GTIN | 4045197390387 | |
Número del fabricante | 122320 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca alto rendimiento de MDI Whistle-Notch DIN 6535 HE 8 mm
a petición
En stock
51 piezas en stock
US $ 48.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 79.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 4×D | 4×D |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 8 | 8 |
Mango | DIN 6535 HE con h6 | Mango cilíndrico con h6 |
Tolerancia de mango | h6 | h6 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 41 | 37 |