Broca alto rendimiento de MDI Whistle-Notch DIN 6535 HE 12,5 mm

Número de artículo: 122320 12,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 12.5 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 41.3 mm
Mango DIN 6535 HE con h6
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 60 mm
Longitud total L 107 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.26 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122320 12,5
EAN / GTIN 4045197391094
Número del fabricante 122320 12,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
75
Acero < 900 N/mm²
P
65
Acero < 1100 N/mm²
P
60
Acero < 1400 N/mm²
P
35
GG(G)
K
70
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.º 122503.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra