{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23.5 mm | |
Mango | DIN 6535 HE con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.18 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122320 7 | |
EAN / GTIN | 4045197390080 | |
Número del fabricante | 122320 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca alto rendimiento de MDI Whistle-Notch DIN 6535 HE 7 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 48.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 73.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 4×D | 4×D |
Norma | DIN 6537 K | Norma de fábrica |
Material de corte | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h6 |
⌀ de mango Ds | 8 | 7 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |