Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,6mm

Número de artículo: 122315 8,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
31 piezas en stock 31 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 8.6 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 34.1 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 47 mm
Longitud total L 89 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.18 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122315 8,6
EAN / GTIN 4045197387066
Número del fabricante 122315 8,6

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
75
Acero < 900 N/mm²
P
65
Acero < 1100 N/mm²
P
60
Acero < 1400 N/mm²
P
35
GG(G)
K
70
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 8,6mm

Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,6mm

a petición
En stock Available in 9-12 working days
31 piezas en stock 31 pieces available in 9-12 working days
US $ 58.22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
12 piezas en stock 12 pieces available in 9-12 working days
US $ 85.84
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
15 piezas en stock 15 pieces available in 9-12 working days
US $ 168.89
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
81 piezas en stock 81 pieces available in 9-12 working days
US $ 47.49
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
139 piezas en stock 139 pieces available in 9-12 working days
US $ 77.29
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
30 piezas en stock 30 pieces available in 9-12 working days
US $ 91.74
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
137 piezas en stock 137 pieces available in 9-12 working days
US $ 44.25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN
Ejecución 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Ángulo de punta 140 grados 135 grados 135 grados 140 grados 140 grados 140 grados 140 grados
Tolerancia ⌀ nominal h7 h7 h7 h7 h7 h7 m7
Longitud de la ranura de viruta Lc 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 34.1 mm 34.1 mm 34.1 mm 34.1 mm 34.1 mm 34.1 mm 34.1 mm
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra