{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5.6 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19.6 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.14 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122315 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197386762 | |
Número del fabricante | 122315 5,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB 5,6 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 48.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 48.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 110.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 110.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |