{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6.2 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 24.7 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.18 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122315 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197386823 | |
Número del fabricante | 122315 6,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca alto rendimiento de MDI Weldon DIN 6535 HB 6,2 mm
a petición
En stock
46 piezas en stock
US $ 49.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
US $ 49.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 138.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 138.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 79 | 79 | 91 | 91 |
⌀ nominal DC | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 | 34 | 53 | 53 |
⌀ de mango Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 24.7 | 24.7 | 43.7 | 43.7 |