{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Nominale ⌀ DC | 2,47 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | MDI | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / 0,004 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 130 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 11,3 mm | |
Schacht | Mango cilíndrico con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semi-standaard | sí | |
Spaangroeflengte Lc | 15 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | sin | |
Producttype | Broca espiral |
Número de artículo | 121220 2,47 | |
EAN / GTIN | 4045197353412 | |
Número del fabricante | 121220 2,47 |