Microbrocas HPC MDI, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 2,0-Xmm

Número de artículo: 121220 2,0-X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 98.77 / Unidad
  • de 25Unidad
    US $ 82.30 / Unidad
  • Cantidad mínima de pedido 15 Unidad
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC +0,004 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / 0,004
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de ⌀ 2 mm - 2.19 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal 0 / 0,004
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 13 mm
Longitud total L 42 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 121220 2,0-X
EAN / GTIN 4062406228811
Número del fabricante 121220 2,0-X

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
140
Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
70
Acero < 900 N/mm²
P
70
Acero < 1100 N/mm²
P
55
Acero < 1400 N/mm²
P
35
Acero < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Brocas miniatura de alto rendimiento con espiral extralarga.
⌀ de vástago de 3 h6 para plato de sujeción por contracción.
Alta precisión de concentricidad y rectificado de precisión para la aplicación HPC en el sector del acero.
Tolerancia:
Tamaño ⌀ nominal +0,004 mm.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Plazo de entrega: 8 semanas laborales.
Cantidad mínima de pedido: 15 uds.
Realización especial específica del cliente:
Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución.
Nos reservamos el derecho a entregar hasta 3 uds.