{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1.99 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / 0,004 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 9.1 mm | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 12 mm | |
Longitud total L | 38 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 121220 1,99 | |
EAN / GTIN | 4045197353276 | |
Número del fabricante | 121220 1,99 |