{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 19.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 16-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 147.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 177 mm | |
Longitud total L | 275 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116700 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034373 | |
Número del fabricante | 116700 19,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 19,5mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 126.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
US $ 118.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
US $ 51.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
US $ 86.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 48.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
162 piezas en stock
US $ 60.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 341 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 147.8 mm | 110.8 mm | 110.8 mm | 110.8 mm | 36.8 mm | 110.8 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |